Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, 8mm Schenkellänge, für Handheftzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern, für Regur 31 und 31/4
Heftklammern, für Regur 31 und 31/4
Artikel-Nr.:
     123TP-7770221
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7770221
EAN/GTIN:
     4056705702219
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Tackerklammer
  • Geeignet für Handheftzange Regur 31 und 31/4
  • Ideal zur Befestigung von Wellpappe, Vollpappe, Leder u. v. m.
  • Besonders stabil für eine feste Heftung
  • Aus robustem Metall
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Gewicht VE in KG:
0,566
Länge innen:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, handhefter, Heftklammer, 8 mm, 7770221, 77702.21, 77.702.21
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00353*
€ 0,00913*
10 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00577*
€ 0,00967*
5 Tage
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 34,95*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 14,95*
€ 34,95*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 18,20*
€ 38,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00913*
€ 0,01086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00646*
€ 0,00769
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00593*
€ 0,00706
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00353*
€ 0,0042
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 45,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.