Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, 12mm Schenkellänge, für Handheftzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern, für Regur 31 und 31/4
Heftklammern, für Regur 31 und 31/4
Artikel-Nr.:
     123TP-7770222
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7770222
EAN/GTIN:
     4056705702226
Suchbegriffe:
Handhefter
Handheftzange
Heftzange
Tackerklammer
  • Geeignet für Handheftzange Regur 31 und 31/4
  • Ideal zur Befestigung von Wellpappe, Vollpappe, Leder u. v. m.
  • Besonders stabil für eine feste Heftung
  • Aus robustem Metall
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Gewicht VE in KG:
0,765
Länge innen:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, handhefter, Heftklammer, Klammern, 12 mm, 7770222, 77702.22, 77.702.22
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0048*
€ 0,01034*
12 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00792*
€ 0,01103*
5 Tage
3
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,60*
€ 40,35*
6 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 16,60*
€ 40,35*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 20,15*
€ 44,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01034*
€ 0,0123
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00696*
€ 0,00828
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00643*
€ 0,00765
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0048*
€ 0,00571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 51,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.