Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, 6mm Schenkellänge, für Hammertacker A11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftklammern für Hammertacker, und für Handtacker, Typ A
Heftklammern für Hammertacker, und für Handtacker, Typ A
Artikel-Nr.:
     123TP-7770223
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7770223
EAN/GTIN:
     4056705702233
Suchbegriffe:
Kartonverschlusshefter Heftklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
kartonverschlusshefter heftklammern
  • Geeignet für Hammertacker A 11 und Handtacker Takkurat 44
  • Ideal zur Befestigung von Folien, Pappen, Dämmstoffen und Isolierungen
  • Besonders stabil für eine feste Heftung
  • Aus robustem Metall
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Gewicht VE in KG:
0,457
Länge innen:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Heftklammer, 6 mm, 7770223, 77702.23, 77.702.23, schlagtacker
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00325*
€ 0,00668*
12 Tage
unbekannt
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00573*
€ 0,00713*
5 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 28,35*
6 Tage
11
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,15*
€ 28,35*
5 Tage
2
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 13,55*
€ 31,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00668*
€ 0,00795
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,00434*
€ 0,00516
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00387*
€ 0,00461
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00325*
€ 0,00387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.