| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7850032 Herst.-Nr.: 7850032 EAN/GTIN: 4056705101104 |
| |
|
| | |
| - Stahl-Umreifungsband für absolute Sicherheit bei der Ladungssicherung
- Auch für schwere und scharfkantige Ladungen bestens geeignet
- Geringe Verletzungsgefahr durch dreifach arrondierte Kanten
- Niedrige Spannungsrelaxion
- Reissfestigkeit: 7.400 N / 775 kp
- Kerndurchmesser: 300 mm
- Gewicht je Scheibe: 25 kg
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl (gebläut) | Farbe: | schwarz/blau | Gewicht VE in KG: | 24,9 | Qualität: | 755kp | Länge innen: | 400 m | Breite innen: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, stahl-umreifungsband 16 mm, stahl umreifungsband, umreifungsband stahlband, Stahlband, gebläut, Umreifung, Warensicherung, Stahl, Verpackungsband, 7850032, 7.850.032, 78.500.32 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 4,16* | € 5,06* | | | | Lager 123 | | | | 50 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,75* | € 5,07* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 100,00* | € 215,00* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 100,00* | € 217,50* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 100,00* | € 224,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 50 Kilogramm ( entspricht € 253,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|