| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-7960040 Herst.-Nr.: 7960040 EAN/GTIN: 4056705600409 |
| |
|
| | |
| Handstretchfolie zur zuverlässigen und preiswerten Palettensicherung - äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl
- Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ergeben sich bis zu 450 Wickelmeter
- Je höher der Schutzbedarf oder das Palettengewicht, desto dicker sollte die Folie sein
- Beidseitig Stretchfolien-Haftung
- Kerndurchmesser: 50 mm
- Gewicht / Rolle: ca. 3,47 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 20,82 | Länge innen: | 300 m | Breite innen: | 500 mm | Stärke: | 23 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 500 x 300m 23 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Transparente Handstretchfolie, Folie, Warenschutz, Warensicherung, Handstretchfolien, 7960040, 7.960.040, 79.600.40 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 7,91* | € 14,43* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 11,53* | € 14,98* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 6,17* | € 15,19* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 34,91004* | € 76,09002* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 36,68004* | € 78,47004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 300 Meter (ab € 0,02637* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 86,58* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|