Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstretchfolie, 500mm breitx300lfm, 20µ,, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Stretchfolie, 500 mm breit x 300 lfm, Stärke 20 µ, transparent
Stretchfolie, 500 mm breit x 300 lfm, Stärke 20 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-7960140
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7960140
EAN/GTIN:
     4056705601406
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie

 Handstretchfolie zur zuverlässigen und preiswerten Palettensicherung

  • äusserst vielseitig verwendbar - Schutz vor Staub, Feuchtigkeit und Diebstahl
  • Wirtschaftlicher Materialverbrauch, aus 300 lfm. ergeben sich bis zu 450 Wickelmeter
  • Je höher der Schutzbedarf oder das Palettengewicht, desto dicker sollte die Folie sein
  • Beidseitig Stretchfolien-Haftung
  • Kerndurchmesser: 50 mm
  • Gewicht / Rolle: ca. 3,0 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
18
Länge innen:
300 m
Breite innen:
500 mm
Stärke:
20 µ
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, handstretchfolie 300m 20 my, bündelfolie, bündelfolie transparent, Transparente Handstretchfolie, Folie, Warenschutz, Warensicherung, Handstretchfolien, 7960140, 7.960.140, 79.601.40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,93*
€ 12,12*
4 Tage
1667
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 5,42*
€ 12,74*
Lager 123
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 13,29*
10 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 13,79*
4 Tage
1667
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 14,42*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 13,29*
€ 15,82
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 10,83*
€ 12,89
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 79,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.