Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenstretchfolie, 500mm breitx1500lfm, 23µ,schwarz


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Maschinenstretchfolie, 500mm breitx1500lfm, 23µ, schwarz, ca. 17,5 kg/Rolle
Maschinenstretchfolie, 500mm breitx1500lfm, 23µ, schwarz, ca. 17,5 kg/Rolle
Artikel-Nr.:
     123TP-8060145
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8060145
EAN/GTIN:
     4056705601451
Suchbegriffe:
Maschinen-Stretchfolie
Maschinen-Wickelfolie
Maschinenstretchfolie
Maschinenwickelfolie
  • Zur Verarbeitung mit Stretchwickelautomaten
  • Wirtschaftliche Großrolle: 1.500 lfm.
  • 76 mm Kerndurchmesser
  • 17,5 kg je Rolle
  • Beidseitig leicht haftend
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewicht VE in KG:
17,5
Länge innen:
1500 m
Breite innen:
500 mm
Stärke:
23 µ
Weitere Suchbegriffe: Bündelfolie, Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, maschinenstretchfolie 23my transpak, bündelfolie schwarz, bündelfolie, Folie, Warenschutz, Warensicherung, Handstretchfolie, Handstretchfolien, 8060145, 8.060.145, 80.601.45
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
18
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,14*
5 Tage
1100
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,26004*
€ 82,4301*
5 Tage
1100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 33,27012*
€ 92,34*
6 Tage
55
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 65,13012*
€ 95,31*
6 Tage
738
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 81,91008*
€ 106,59006*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Kilogramm
€ 5,14*
€ 6,12
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 5,04*
€ 6,00
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 4,78*
€ 5,69
pro Kilogramm
ab 54 Kilogramm
€ 4,22*
€ 5,02
pro Kilogramm
ab 90 Kilogramm
€ 4,09*
€ 4,87
pro Kilogramm
ab 7500 Kilogramm
€ 3,30*
€ 3,93
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 18 Kilogramm ( entspricht € 92,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.