| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8060163 Herst.-Nr.: 8060163 EAN/GTIN: 4056705002654 |
| |
|
| | |
| - Transparent, innen leicht haftend, aussen glatt
- Stärkenreduzierte Hightech-Folie für besonders wirtschaftliches Stretchen
- Für Stretchwickler ohne Vorreckungsgruppe geeignet
- Durch die geringere Stärke sparen Sie ca. 50% Material gegenüber Standardfolie
- Geringere Kosten je eingestretchter Palette
- Mehr Laufmeter je Rolle - weniger Rollenwechsel nötig
- Belastet die Umwelt weniger
- Kern-Durchmesser 76 mm
- Gewicht / Rolle: ca.17,5 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Gewicht VE in KG: | 17,5 | Länge innen: | 2850 m | Breite innen: | 500 mm | Stärke: | 12 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 18 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,14* | € 5,45* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 41,36004* | € 84,71016* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 42,86016* | € 86,73012* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 42,70014* | € 96,09012* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 99,36* | € 99,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 18 Kilogramm ( entspricht € 98,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|