Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-AirWave Luftpolstermatte, 420mm breitx450lfm., 20µ, Typ 8.3, 4-Kammern


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TP-AirWave Folienmatte 8.3, 450 lfm., 20 µ, Kissenformat: 420 x 240 mm (B x L)
TP-AirWave Folienmatte 8.3, 450 lfm., 20 µ, Kissenformat: 420 x 240 mm (B x L)
Artikel-Nr.:
     123TP-8101222
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8101222
EAN/GTIN:
     4056705003279
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftpolsterkissen transpak
  • Zur Verarbeitung in der TP-AirWave Luftpolstermaschine
  • Folientyp 8.3.
  • Optimal als Zwischenlage oder zum Einwickeln der Packgüter
  • Vorperforiert
  • 4 Kammern
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
7,32
Länge innen:
420 mm
Breite innen:
240 mm
Stärke:
20 µ
Weitere Suchbegriffe: luftkissen-folie für luftkissenmaschine, air wave, TP-Micro, Folien, Folie, Polsterung, Hohlraumfüllung, Rolle, polsterkissen, luftpolsterkissen, 8101222, 8.101.222, 81.012.22, Luftkammerverpackung, Luftkammerverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
2
Frei Haus
ab € 74,01*
€ 110,68*
2
Frei Haus
ab € 80,43*
€ 116,16*
4 Tage
91
2
€ 7,90*
ab € 81,23*
€ 117,33*
4 Tage
91
2
Frei Haus
ab € 80,92*
€ 122,05*
Lager 123
2
Frei Haus
ab € 86,46*
€ 125,10*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 125,10*
€ 148,87
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 121,94*
€ 145,11
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 116,57*
€ 138,72
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,66*
€ 122,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 92,73*
€ 110,35
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 90,08*
€ 107,20
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 86,46*
€ 102,89
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Rollen
Mindestbestellmenge: 2 Rollen ( entspricht € 250,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.