Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini PakR EZ-Folie, 200x130mmx425lfm., 23µ,für Retailmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINI PAK'R EZ-Folie, 425 lfm., 23 µ
MINI PAK'R EZ-Folie, 425 lfm., 23 µ
Mini PakR EZ-Folie, 200x130mmx425lfm., 23µ,für Retailmaschinen
Artikel-Nr.:
     123TP-8101570
Hersteller:
     Pregis
Herst.-Nr.:
     8101570
EAN/GTIN:
     4056705006072
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
Fixiereinlage
  • Zur Verarbeitung in der MINI PAK'R-Maschine
  • Rollenlänge: 425 Meter
  • Qualität: 23 µ
  • Als Polster oder zur Hohlraumauffüllung geeignet
  • Kissenmass in unbefülltem Zustand
  • 30% PCR-Material
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
3,75
Länge innen:
130 mm
Breite innen:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Polstereinlage, Polsterkissen, fixiereinlage, Polsterung, Hohlraumfüllung, Luftkammerverpackung, Luftkammerverpackungen, polsterkissen, luftpolsterkissen, EZ
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 49,71*
€ 71,35*
6 Tage
326
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 130,45*
€ 165,03*
7 Tage
25
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,54*
€ 175,47*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 142,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.