Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini PakR Quilt-Air Small, 400x150mmx250lfm, 35µ,, für Retailmaschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MINI PAK'R Novus Quilt-Air Small, 250 lfm., 35 µ
MINI PAK'R Novus Quilt-Air Small, 250 lfm., 35 µ
Artikel-Nr.:
     123TP-8101574
Hersteller:
     Pregis
Herst.-Nr.:
     8101574
EAN/GTIN:
     4056705006119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
  • Zur Verarbeitung in der MINI PAK'R-Maschine
  • Rollenlänge: 250 Meter
  • Qualität: 35 µ
  • Als Zwischenlage oder zum Umwickeln geeignet
  • Kissenmass in unbefülltem Zustand
  • 30% PCR-Material
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,1
Länge innen:
150 mm
Breite innen:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Luftkissen-Folie für Luftkissenmaschine, Luftkissenfolie, Luftpolsterkissen, Fixiereinlage, Polstereinlage, Polsterkissen, fixiereinlage, polsterung, Hohlraumfüllung, Luftkammerverpackung, Luftkammerverpackungen, polsterkissen, luftpolsterkissen, FP Intl, fp international, Novus Quilt-Air Small
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 111,74*
6 Tage
77
€ 5,99*
ab € 101,26*
€ 131,14*
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,74*
€ 132,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.