| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8101581 Herst.-Nr.: 8101581 EAN/GTIN: 4056705068520 |
| |
|
| | |
| - Vorgeöffnete Beutel auf einer Rolle
- 100% recyclerbar
- Für Thermodruck geeignet
- Folie: Klare Folie aus LDPE
- Geringeres Versandvolumen
- Weniger Verbrauch von Füllmaterial
- Wasserdichte und reißfeste Beutel
- Keine zusätzlichen Papieretiketten, da Etikettenbedruckung direkt auf den Beutel gedruckt wird
- Individuelle Bedruckung, Farben und Maße möglich – sprechen Sie uns an
- 312 lfm. pro Rolle
- Gewicht je Rolle: 4,03 kg
- 1750 Beutel pro Rolle
Passende Maschinen verfügbar, auch für Autobag-Maschinen geeignet – Wir beraten Sie gerne! Weitere Informationen: | | Breite: | 127 mm | Farbe: | Transparent | Länge: | 178 mm | Stärke: | 50 µ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8101581, Kettenbeutel-Systeme, Sharp, LDPE-Schlauchfolie, Beutel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 123 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 65,15* | € 84,04* | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 149,71* | € 166,14* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,59* | ab € 160,84* | € 193,95* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 164,07* | € 202,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 168,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|