Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 400x600mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Flachbeutel, 400 x 600 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Flachbeutel, 400 x 600 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160008
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160008
EAN/GTIN:
     4056705600089
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
flachbeutel 50-µ 400x600 mm
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
10,04
Länge innen:
600 mm
Breite innen:
400 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, pe-beutel 40x60 cm, PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160008, 8.160.008, 81.600.08, polybeutel, flachsack
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0761*
€ 0,12448*
Lager 123
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08394*
€ 0,138*
12 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10894*
€ 0,13994*
52 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 41,42*
€ 64,03*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 50,38*
€ 64,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,10928*
€ 0,13004
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1084*
€ 0,129
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1062*
€ 0,12638
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,10394*
€ 0,12369
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08394*
€ 0,09989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
5520629
ab € 0,53*
Zubehör
TransPak
7760057
ab € 0,01527*
Zubehör
TransPak
7760158
ab € 0,03268*
Zubehör
TransPak
7760061
ab € 0,04275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.