Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 120x170mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, Stärke 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 120 x 170 mm, Stärke 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160016
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160016
EAN/GTIN:
     4056705600164
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
2,42
Länge innen:
170 mm
Breite innen:
120 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 120 x 170 mm 50 my, druckbandbeutel, druckbandbeutel 120x170mm, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160016, 8.160.016, 816.006, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01384*
€ 0,0281*
10 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02173*
€ 0,02913*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,78*
€ 49,88*
5 Tage
25
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 49,47*
€ 49,89*
4 Tage
25
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 46,16*
€ 60,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0217*
€ 0,02582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01969*
€ 0,02343
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01929*
€ 0,02296
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01854*
€ 0,02206
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01384*
€ 0,01647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 56,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.