Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Druckverschlussbeutel, 50x70mm, 50µ,transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Druckverschlussbeutel, 50 x 70 mm, 50 µ, transparent
PE-Druckverschlussbeutel, 50 x 70 mm, 50 µ, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160091
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160091
EAN/GTIN:
     4056705600911
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Die praktischen Beutel lassen sich beliebig oft öffnen und fest verschliessen
  • Keine Verschlussclipse oder Klebestreifen notwendig
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
0,581
Länge innen:
70 mm
Breite innen:
50 mm
Stärke:
50 µ
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Gleitverschlussbeutel, PE, Beutel, Druckverschluss, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8160091, 8.160.091, 81.600.91, Druckverschluss-Beutel, polybeutel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00564*
€ 0,01837*
11 Tage
unbekannt
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,01407*
€ 0,01907*
5 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,60*
€ 31,42*
5 Tage
15
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,60*
€ 31,42*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 31,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01837*
€ 0,02186
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01236*
€ 0,01471
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00883*
€ 0,01051
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0076*
€ 0,00904
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00564*
€ 0,00671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 36,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.