Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachbeutel, 300x400mm, 100µ,, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachbeutel, 100 µ, 300 x 400 mm (B x L)
Flachbeutel, 100 µ, 300 x 400 mm (B x L)
Artikel-Nr.:
     123TP-8160224
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160224
EAN/GTIN:
     4056705101630
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
PE-Beutel
pe-beutel
  • Zuverlässiger Schutz vor Nässe, Staub und Verschmutzung
  • Besonders stabil und reissfest
  • Auch in bedruckter Ausführung lieferbar
  • Durch Schweissen, Klammern oder Kleben zu verschliessen
  • Frei von Kieselsäure (Silicic Acid)
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich* - auf Anfrage erhalten Sie von uns eine Lebensmittelunbedenklichkeitserklärung

* Gem. EU-Richtlinie 76/769 EWG und 2002/95/EG werden weder Weichmacher-Stoffe, noch Blei, Quecksilber, polybromierte Biphenyle, Cadmium, sechswertiges Chrom und polybromierter Diphenylether eingesetzt.

Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
11,12
Länge innen:
400 mm
Breite innen:
300 mm
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: PE, Beutel, Musterbeutel, Mustertütchen, Plastikbeutel, Probenbeutel, Probentütchen, 8.160.224, 81.602.24, 8160224, polybeutel, flachsack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,08696*
€ 0,13804*
10 Tage
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,10896*
€ 0,13996*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 39,15*
€ 61,94*
4 Tage
19
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,47*
€ 64,37*
4 Tage
19
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,47*
€ 64,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,13804*
€ 0,16427
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13254*
€ 0,15772
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,11252*
€ 0,1339
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,11104*
€ 0,13214
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,10958*
€ 0,1304
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,10746*
€ 0,12788
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08696*
€ 0,10348
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 69,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.