|  |
 |
| Artikel-Nr.: 123TP-8260247 Herst.-Nr.: 8260247 EAN/GTIN: 4056705602472 |
| |
|
|  |  |
 | - Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet
- Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen
- Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit
- Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE
- Kerndurchmesser: 76 mm
- Rollendurchmesser: 200 mm
- Gewicht je Rolle: 18,6 kg
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | transparent | Länge: | 100 m | Breite: | 1000 mm | Stärke: | 100 µm | Ursprungsland: | VRC | Nachhaltigkeit: | Recyclebar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LDPE, Folie, 8.260.247, 8260247, einschweißfolie.einschweissfolie |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 44,36* | € 85,72* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 47,62* | € 86,00* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 47,54* | € 91,81* |  |  |  | Lager 123 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 63,02* | € 93,73* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | | 3 |  | € 5,99* | ab € 78,09* | € 96,70* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 123 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 0,6302* pro Meter) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 123 |  | Versand: Lager 123 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|