Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Verpackung u. Inhalt auf Beschäd. prüfen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, Inhalt prüfen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, Inhalt prüfen
Artikel-Nr.:
     123TP-8370011
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370011
EAN/GTIN:
     4056705065475
Suchbegriffe:
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Warnetikettenrolle
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,553
Qualität:
Papier
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: warnetikett papier, Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett, Warnung, Inhalt prüfen, etiketten, warnetikett, Hinweisetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,02009* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,78*
€ 65,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,87*
€ 64,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,10*
€ 47,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 29,72*
€ 35,37
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,72*
€ 29,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.