Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnetiketten 145x70mm, aus Papier rot, Vorsicht Nicht werfen


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, Nicht werfen
Warnetiketten, 145 x 70 mm, aus Papier, mit Aufdruck, Nicht werfen
Artikel-Nr.:
     123TP-8370012
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8370012
EAN/GTIN:
     4056705065482
Suchbegriffe:
Packstückorientierung Vorsicht nic...
Verpackungsetikett Vorsicht nicht w...
Verpackungskennzeichen Vorsicht nic...
Posthinweisetikett
  • Auffällige Warnetiketten zum bedarfsgerechten Kennzeichnen Ihrer Versandgüter
  • Einfaches, sauberes Handling
  • Selbstklebend auf Trägerfolie
  • Einzeln abziehbar von der wirtschaftlichen Rolle mit 1.000 Stück
  • Alle Etiketten auch mehrsprachig erhältlich
Weitere Informationen:
Material:
Papier
Farbe:
rot
Gewicht VE in KG:
1,55
Qualität:
Papier
Länge innen:
145 mm
Breite innen:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, warnetikett nicht werfen, warnetikett papier, verpackungsetikett vorsicht nicht werfen, Warnetiketten, Etikett, Aufkleber, Hinweis, Hinweisetikett, Warnung, Nicht werfen, etiketten, warnetikett, Hinweisetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 1.000 Stück (ab € 0,0196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,60*
€ 63,78
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 52,46*
€ 62,43
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 38,90*
€ 46,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 30,87*
€ 36,74
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,60*
€ 23,32
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.