| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8462064 Herst.-Nr.: 8462064 EAN/GTIN: 4056705620643 |
| |
|
| | |
| Bestens für den Versand elektrostatisch empfindlicher Produkte geeignet - Aus Wellpappe mit hohen Abschirmeigenschaften durch leitfähige Innenbeschichtung
- Aufdruck: ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in Deutsch und Englisch, Resy-Symbol
- Innen- und Aussendecke permanent ableitfähig und abriebfest
- Gute mechanische Eigenschaften
- Mehrfach verwendbar, recycelbar
- Korrosionsfrei
- Frei von Schwermetallen
- Schaummaterial: 6 mm hoher Steckschaum
Weitere Informationen: | | Material: | Steckschaum | Farbe: | blau | Gewicht VE in KG: | 0,016 | Länge innen: | 100 mm | Breite innen: | 60 mm | Höhe innen: | 15 mm | FEFCO Typ: | 413 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FEFCO-0413, Fefco0413, chip box, Abschirmboxen, Schaumverpackung, Wellpapp, antistatisch, Antistatik, 8462064, 8.462.064, 84.620.64, esd verpackung, esd karton, esd box, esd, egb |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,47* | € 1,23* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,51* | € 1,29* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 3,99* | ab € 0,69* | € 1,34* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 6,90* | ab € 1,18* | € 1,37* | | | | Lager 123 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,73* | € 1,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|