Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chip-Box, 200x140x50mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wellpapp-Chipbox, 200 x 140 x 50 mm, blau, mit 20 mm rosa Innenschaum
Wellpapp-Chipbox, 200 x 140 x 50 mm, blau, mit 20 mm rosa Innenschaum
Artikel-Nr.:
     123TP-8462068
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8462068
EAN/GTIN:
     4056705620681
Suchbegriffe:
Chip Box
Chipbox
ESD-Versandbox
ESD-Versandschachteln

Bestens für den Versand elektrostatisch empfindlicher Produkte geeignet

  • Aus mit hohen Abschirmeigenschaften durch leitfähige Innenbeschichtung
  • Aufdruck: ESD-Kennzeichnung mit Warnhinweis in Deutsch und Englisch, Resy-Symbol
  • Innen- und Aussendecke permanent ableitfähig und abriebfest
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Mehrfach verwendbar, recycelbar
  • Korrosionsfrei
  • Frei von Schwermetallen
  • Schaummaterial: 22 mm hoher Noppenschaum
Weitere Informationen:
Material:
Noppenschaum
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
1,16
Länge innen:
200 mm
Breite innen:
140 mm
Höhe innen:
50 mm
FEFCO Typ:
413
Weitere Suchbegriffe: FEFCO-0413, Fefco0413, chip box, Abschirmboxen, Schaumverpackung, Wellpapp, antistatisch, Antistatik, 8462068, 8.462.068, 84.620.68, esd verpackung, esd karton, esd box, esd, egb, warensendung, noppenschaumverpackung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,97*
4 Tage
760
40
€ 7,90*
ab € 2,47*
€ 3,99*
4 Tage
760
40
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 4,23*
Lager 123
40
Frei Haus
ab € 2,97*
€ 4,32*
7 Tage
100
40
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 400 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 800 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 172,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.