| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-8700190 Herst.-Nr.: 8700190 EAN/GTIN: 4056705002555 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für FillPak TT , FillPak TT Cutter und FillPak M
- Umweltfreundlich und recycelbar
- Vorperforiert
- Durchschnittsertrag: 1,5 m³
- Gewicht: 10 kg
Weitere Informationen: | | Länge innen: | 360 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: knüllpapier, Füllmaterial, FillPak, Polster, 8700190, 8.700.190, 87.001.90, endlos, fill pak |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,11* | € 76,65* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,64* | € 79,69* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,69* | € 82,76* | | | | | 8 Tage | | | | | € 3,99* | ab € 51,61* | € 84,22* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,10* | € 86,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 360 Meter (ab € 0,13234* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|