Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geami-Papier, "IL 12", 840 lfm., rot,


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Geami-Papier, IL 12, 840 lfm., rot
Geami-Papier, IL 12, 840 lfm., rot
Artikel-Nr.:
     123TP-8708024
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8708024
EAN/GTIN:
     4056705006560
Suchbegriffe:
Füllmaterial
Polster
8708024
8.708.024
  • Geeignet für Geami WrapPak HV
  • Farbe: Rot (8 Farben verfügbar)
  • Rollenlänge: 840 m
  • Papierbreite: 30,5 cm (12)
  • Umweltfreundlich und recycelbar
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge innen:
840 m
Weitere Suchbegriffe: 87.080.24, endlos, geami, Geami WrapPak
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,96*
€ 90,34*
Lager 123
1
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 96,94*
4 Tage
10
1
€ 3,99*
ab € 65,27*
€ 99,11*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,07*
€ 100,08*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 79,99*
€ 100,51*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,94*
€ 115,36
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 95,15*
€ 113,23
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 89,86*
€ 106,93
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 84,09*
€ 100,07
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 77,17*
€ 91,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 71,29*
€ 84,84
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 63,51*
€ 75,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 840 Meter (ab € 0,07561* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.