Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impuls-Schweißzange, 630mm Schweißnahtlänge, bis max. 400µ, Stärke geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impuls-Schweißzange, 630 mm Schweißnahtlänge
Impuls-Schweißzange, 630 mm Schweißnahtlänge
Artikel-Nr.:
     123TP-9061203
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9061203
EAN/GTIN:
     4056705612037
Suchbegriffe:
Folienschweißzange
Handschweißzange
Impuls-Schweißzange
Impulsschweißzange
  • Ideal zum mobilen Verschweissen
  • Bestens geeignet für PE-/PP- und PVC-Folien bis max. 400 µ Stärke
  • Schweissimpuls erfolgt automatisch nach dem Schliessen der Zange
  • Inklusive tragbarem Temperaturregler (230 V)
  • Flexibel einsetzbar
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
2
Weitere Suchbegriffe: folienschweißzange, Beutelschweißgerät, Impuls, Schweißzange, Schweißgerät, 9061203, 9.061.203, 90.612.03, impulsschweißzange, impulsschweißgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 554,28*
€ 964,28*
Lager 123
Frei Haus
ab € 893,68*
€ 967,10*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,01*
€ 971,71*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,35*
€ 1.015,86*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 706,50*
€ 1.044,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 967,10*
€ 1.150,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,43*
€ 1.131,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 926,59*
€ 1.102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,65*
€ 1.083,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,68*
€ 1.063,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.