Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutznetze, Durchm. 140-220mm, 150lfm, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 140 bis 220 mm, grün, 150 lfm
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 140 bis 220 mm, grün, 150 lfm
Kunststoff-Schutznetze, Durchm. 140-220mm, 150lfm, grün
Artikel-Nr.:
     123TP-9850031
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850031
EAN/GTIN:
     4056705101067
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
  • Bester Schutz für empfindliche Oberflächen, z.B. von aneinander liegenden Produkten
  • Gutes Anpassungsvermögen, leicht überzustreifen
  • Lieferung als Endlosschlauch der nach Belieben zugeschnitten werden kann
  • Reduziert Verletzungsgefahren
  • Aus elastischem Polyethylen
  • Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
8,6
Länge innen:
150 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutznetz, Netzschlauch, Oberflächenschutznetz, kunststoff-schutznetz grün, autonetz, Netze, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz, 9850031, 9.850.031, 98.500.31, kunststoffschutznetze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,47*
€ 128,67*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 110,01*
€ 136,27*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 73,34*
€ 136,28*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,94*
€ 136,85*
Lager 123
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 108,59*
€ 155,72*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 155,72*
€ 185,31
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 152,16*
€ 181,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 144,87*
€ 172,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 132,33*
€ 157,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,60*
€ 141,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 115,88*
€ 137,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 108,59*
€ 129,22
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,72394* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.