Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Schutznetze, Durchm. 40-60mm, 150lfm, gelb


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 40 bis 60 mm, gelb, 150 lfm
Kunststoff-Schutznetze, für Durchmesser 40 bis 60 mm, gelb, 150 lfm
Kunststoff-Schutznetze, Durchm. 40-60mm, 150lfm, gelb
Artikel-Nr.:
     123TP-9850033
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9850033
EAN/GTIN:
     4056705500334
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
  • Bester Schutz für empfindliche Oberflächen, z.B. von aneinander liegenden Produkten
  • Gutes Anpassungsvermögen, leicht überzustreifen
  • Lieferung als Endlosschlauch der nach Belieben zugeschnitten werden kann
  • Reduziert Verletzungsgefahren
  • Aus elastischem Polyethylen
  • Beständig gegenüber den meisten Säuren und Lösungsmitteln
Weitere Informationen:
Material:
PE
Farbe:
gelb
Gewicht VE in KG:
6,84
Länge innen:
150 m
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Schutznetz, Netzschlauch, Oberflächenschutznetz, kunststoff-schutznetze gelb, autonetz, Netze, Schutznetze, Warensicherung, Warenschutz, 9850033, 9.850.033, 98.500.33, kunststoffschutznetze
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 92,80*
€ 109,39*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 93,37*
€ 115,13*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 115,17*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 93,44*
€ 115,63*
Lager 123
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 87,73*
€ 132,21*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 132,21*
€ 157,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 128,93*
€ 153,43
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 120,36*
€ 143,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 109,68*
€ 130,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 98,09*
€ 116,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 95,33*
€ 113,44
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 87,73*
€ 104,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 150 Meter (ab € 0,58487* pro Meter)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.