Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S45-PR-5-W33-OH :: Kontrastsensor RGB IP69K :: 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-5-W33-OH :: Kontrastsensor RGB IP69K :: 12 mm
Artikelbild - DATALOGIC S45-PR-5-W33-OH :: Kontrastsensor RGB IP69K :: 12 mm
Artikel-Nr.:
     1253-950411440
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S45-PR-5-W33-OH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensor datalogic
kontrastsensor

DATALOGIC S45-PR-5-W33-OH :: Kontrastsensor RGB IP69K :: 12 mm

leistungsfähiger Mini-Sensor in europäischer Bauform
  • erkennt zuverlässig auch kleine Kontrastunterschiede
  • keine Beeinflussung durch glänzende oder schwebende Objekte
  • hohe Schaltgeschwindigkeit
  • einfache Einrichtung dank gut erkennbarem Spot
Weitere Informationen:
Reichweite:
12 mm
Lichtemmission:
LED rot-grün-blau
Schaltungsart:
Push/Pull
Versorgungsspannung:
10…30 V DC
Anschluss:
M8-Stecker 4-polig
Anzeige-LEDs:
Power, Output
Welligkeit:
max. 10%
Verbrauch (ohne Ausgangsstrom):
max. 30 mA
Ausgangsstrom:
100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Reaktionszeit:
25 µs
Schaltfrequenz:
10 kHz
Schutzart:
IP67, IP69K
Gehäusematerial:
ABS
Linsen-/Scheibenmaterial:
PMMA
Betriebstemperatur:
-20…60°C
Lagertemperatur:
-20…80°C
Abmessung:
ca. 34x20x12 mm
Gewicht:
10 g
Normen:
EN60947-5-2, EN60008-2-6, EN60068-2-27, CE, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,20*
€ 370,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,88*
€ 352,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,47*
€ 315,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,60*
€ 301,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,25*
€ 285,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.