Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S8-PR-3-W03-NN :: RGB-Kontrastsensor :: Reichweite: 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S8-PR-3-W03-NN :: RGB-Kontrastsensor :: Reichweite: 9 mm
Artikelbild - S8-PR-3-W03-NN :: RGB-Kontrastsensor :: Reichweite: 9 mm
Artikel-Nr.:
     1253-950801150
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S8-PR-3-W03-NN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensor datalogic
kontrastsensor

DATALOGIC S8-PR-3-W03-NN :: RGB-Kontrastsensor :: Reichweite: 9 mm

Die S8-Serie bietet kleine Sensoren mit hervorragender Erfassungsleistung. Sie können bei Verpackungslinien, Flaschenförderlinien, in der Automobilindustrie und in der Elektronik- und Solarindustrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Teach-In-Taste
Reichweite:
9 mm
Wellenlänge:
630 nm (rot), 520 nm (grün), 465 nm (blau)
Lebensdauer:
100000 h
Lichtfleckdurchmesser:
1 mm (3x)
Betriebsspannung:
12…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
M12, 4-polig, Kabelversion
Ausgang:
NPN NO-NC
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Funktionsanzeige grüne LED:
Betrieb
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
50 µs
Schaltfrequenz:
10 kHz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Zeitfunktion:
20 ms Impulslänge
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
25x42x14 mm
Linsenmaterial:
Glas
Gewicht:
max. 50 g
Betriebstemperatur:
-10…+55 °C
Lagertemperatur:
-20…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,62*
€ 153,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.