Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC TLµ-545 :: µP-Kontrastsensor für Lichtleiter :: Reichweite: Taster: 3 mm, Einweg: 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - TLµ-545 :: µP-Kontrastsensor für Lichtleiter :: Reichweite: Taster: 3 mm, Einweg: 10 mm
Artikelbild - TLµ-545 :: µP-Kontrastsensor für Lichtleiter :: Reichweite: Taster: 3 mm, Einweg: 10 mm
Artikel-Nr.:
     1253-954151380
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     TLU-545
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensor datalogic
kontrastsensor

DATALOGIC TLµ-545 :: µP-Kontrastsensor für Lichtleiter :: Reichweite: Taster: 3 mm, Einweg: 10 mm

Die TLµ-Serie bietet Kontrastsensoren, die mit Hilfe eines Mikroprozessors beste Leistungen erreichen. Typische Anwendung findet sich in Verpackungslinien, bei der Papierherstellung, im Druck und bei automatischen Abfüllmaschinen.
Weitere Informationen:
Einstellung:
2x Teach-In-Taste
Reichweite:
Taster: 3 mm, Einweg: 10 mm
Wellenlänge:
400 nm - 700 nm (weiss)
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 80 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
PNP
analoger Ausgang:
0…5,5 V
Ausgangswiderstand:
2200 Ohm
Funktionsanzeige grüne LED:
Ready
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 200 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
25 µs
Schaltfrequenz:
20 kHz
Schaltungsart:
automatische Hell-/Dunkelschaltung
Zeitfunktion:
20 ms Impulslänge
Schutzklasse:
Klasse 1
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Zink-Aluminium-Legierung
Gehäuseform:
81x58x31 mm
Linsenmaterial:
Glas
Gewicht:
max. 310 g
Betriebstemperatur:
-10…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,62*
€ 422,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,90*
€ 383,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,87*
€ 323,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.