Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S65-PA-5-W09-PH :: Kontrastsensor :: Reichweite: 12…20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S65-PA-5-W09-PH :: Kontrastsensor :: Reichweite: 12…20 mm
Artikelbild - S65-PA-5-W09-PH :: Kontrastsensor :: Reichweite: 12…20 mm
Artikel-Nr.:
     1253-954201020
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S65-PA-5-W09-PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensor datalogic
kontrastsensor

DATALOGIC S65-PA-5-W09-PH :: Kontrastsensor :: Reichweite: 12…20 mm

Kontrastsensoren der S65-Serie haben ein kompaktes Gehäuse und können in der Papierherstellung und in Abfüllmaschinen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Einstellung:
+Taste, -Taste und SET-Taste
Reichweite:
12…20 mm
Wellenlänge:
400 nm - 700 nm (weiss)
Lichtfleckdurchmesser:
3 x 1 mm bei 19 mm, rechteckig
Auflösung:
12 bit (4096 Punkte)
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
50 mA bei 24 V
Anschluss:
M12-Stecker, 5-polig
Ausgang:
PNP - NO
Keylock:
ja
externe Sychronisation:
ja
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Funktionsanzeige grüne LED:
Stabilität, Anzugs- oder Abfallverzögerung aktiv
Anzeige:
Display 4-stellig
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
16 µs
Schaltfrequenz:
30 kHz
Zeitfunktion:
einstellbar von 1…100 ms
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x25 mm
Linsenmaterial:
Glas
Gewicht:
max. 60 g
Betriebstemperatur:
-10…+55 °C
Lagertemperatur:
-20…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 320,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,29*
€ 509,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,59*
€ 482,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,05*
€ 449,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,54*
€ 426,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 339,66*
€ 404,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,27*
€ 381,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.