Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S60-PA-5-U08-NH :: Lumineszenztaster :: Reichweite: 0…40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S60-PA-5-U08-NH :: Lumineszenztaster :: Reichweite: 0…40 mm
Artikelbild - S60-PA-5-U08-NH :: Lumineszenztaster :: Reichweite: 0…40 mm
Artikel-Nr.:
     1253-956201010
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S60-PA-5-U08-NH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lumineszenstaster
Lumineszenztaster
lumineszenztaster datalogic

DATALOGIC S60-PA-5-U08-NH :: Lumineszenztaster :: Reichweite: 0…40 mm

Sensoren der S60-Serie bieten ein Gehäuse mit kompakten Abmessungen und fortschritlichste optische Eigenschaften. Sie eignen sich für den Einsatz bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Teach-In-Taste, Kabel
Reichweite:
0…40 mm
Wellenlänge:
370 nm (ultraviolett)
Lebensdauer:
100000 h
Lichtfleckdurchmesser:
1,5 mm bei 10 mm
Auflösung:
0,5 mm
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
NPN - NO
Eingang:
Remote
Keylock:
ja
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Funktionsanzeige grüne LED:
Ready
Funktionsanzeige rote LED:
Error
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
250 µs
Schaltfrequenz:
2 kHz
Schaltungsart:
hell bei Teach-In, dunkel/hell automatisch bei Feineinstellung
Zeitfunktion:
20 ms Impulslänge
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x15 mm
Linsenmaterial:
Glas
Gewicht:
max. 40 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,26*
€ 400,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,35*
€ 344,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 274,12*
€ 326,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.