Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S60-PA-2-W08-PH :: Kontrastsensor :: Reichweite: 19 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S60-PA-2-W08-PH :: Kontrastsensor :: Reichweite: 19 mm
Artikelbild - S60-PA-2-W08-PH :: Kontrastsensor :: Reichweite: 19 mm
Artikel-Nr.:
     1253-956201400
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S60-PA-2-W08-PH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensor datalogic
kontrastsensor

DATALOGIC S60-PA-2-W08-PH :: Kontrastsensor :: Reichweite: 19 mm

Sensoren der S60-Serie bieten ein Gehäuse mit kompakten Abmessungen und fortschritlichste optische Eigenschaften. Sie eignen sich für den Einsatz bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Teach-In-Taste, Kabel
Reichweite:
19 mm
Wellenlänge:
400 nm - 700 nm (weiss)
Lebensdauer:
100000 h
Lichtfleckdurchmesser:
3,5 mm bei 19 mm
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
2m Kabel (Durchmesser 4 mm)
Ausgang:
PNP - NO
Eingang:
Remote
Keylock:
ja
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Funktionsanzeige grüne LED:
Ready
Funktionsanzeige rote LED:
Error
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
100 µs
Schaltfrequenz:
5 kHz
Schaltungsart:
dunkel bei Teach-In, dunkel/hell automatisch bei Feineinstellung
Zeitfunktion:
20 ms Impulslänge
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x15 mm
Linsenmaterial:
Glas
Gewicht:
max. 90 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,08*
€ 229,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,89*
€ 191,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.