Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S65-PA-5-V09-PPP :: Farbsensor :: Reichweite: 5…45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S65-PA-5-V09-PPP :: Farbsensor :: Reichweite: 5…45 mm
Artikelbild - S65-PA-5-V09-PPP :: Farbsensor :: Reichweite: 5…45 mm
Artikel-Nr.:
     1253-956251020
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S65-PA-5-V09-PPP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbsensor
farbsensor

DATALOGIC S65-PA-5-V09-PPP :: Farbsensor :: Reichweite: 5…45 mm

Farbsensoren der S65-Serie besitzen ein kompaktes Gehäuse. Sie werden in Sortiersystemen, in Holz- und Glasverarbeitungsmaschinen und in der Automobilindustrie eingesetzt.
Weitere Informationen:
Einstellung:
SET- und SEL-Taste
Reichweite:
5…45 mm
Wellenlänge:
400 nm - 700 nm (weiss)
Lichtfleckdurchmesser:
4 mm bei 20 mm
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
60 mA bei 24 V
Anschluss:
M12-Stecker, 8-polig
Ausgang:
PNP - NO
Keylock:
ja
externe Sychronisation:
ja
Funktionsanzeige gelbe LED:
OR-Funktion
Funktionsanzeige grüne LED:
Ausgang
Anzeige:
Display 4-stellig
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
335 µs
Schaltfrequenz:
1,5 kHz
Schaltungsart:
C oder C+I unabhängig für jeden Kanal
Toleranzstufen:
einstellbar von TOL 0 bis TOL 9
Zeitfunktion:
einstellbar zwischen 5, 10, 20, 30 und 40 ms
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x25 mm
Linsenmaterial:
Glas
Gewicht:
max. 100 g
Betriebstemperatur:
-10…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 696,73*
€ 829,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,21*
€ 797,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,35*
€ 759,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,79*
€ 722,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 574,85*
€ 684,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,16*
€ 670,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.