Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC TLµ-111L :: µP-Kontrastsensor mit 9 mm-Objektiv :: Reichweite: 6…12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - TLµ-111L :: µP-Kontrastsensor mit 9 mm-Objektiv :: Reichweite: 6…12 mm
Artikelbild - TLµ-111L :: µP-Kontrastsensor mit 9 mm-Objektiv :: Reichweite: 6…12 mm
Artikel-Nr.:
     1253-964401090
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     TLU-111L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
kontrastsensor datalogic
kontrastsensor

DATALOGIC TLµ-111L :: µP-Kontrastsensor mit 9 mm-Objektiv :: Reichweite: 6…12 mm

Die TLµ-Serie bietet Kontrastsensoren, die mit Hilfe eines Mikroprozessors beste Leistungen erreichen. Typische Anwendung findet sich in Verpackungslinien, bei der Papierherstellung, im Druck und bei automatischen Abfüllmaschinen.
Weitere Informationen:
Einstellung:
2-Draht Remote-Set
Reichweite:
6…12 mm
Wellenlänge:
630 nm (rot), 526 nm (grün)
Lichtfleckdurchmesser:
1,5 x 5 mm, horizontal
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 80 mA
Anschluss:
3m Kabel geschirmt (Durchmesser 6,1 mm)
Ausgang:
PNP
analoger Ausgang:
0…5,5 V
Ausgangswiderstand:
2200 Ohm
Funktionsanzeige grüne LED:
Ready
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 200 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
50 µs
Schaltfrequenz:
10 kHz
Schaltungsart:
automatische Hell-/Dunkelschaltung
Zeitfunktion:
20 ms Impulslänge
Schutzklasse:
Klasse 1
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Zink-Aluminium-Legierung
Gehäuseform:
81x58x31 mm
Linsenmaterial:
Glas
Gewicht:
max. 450 g
Betriebstemperatur:
-10…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,21*
€ 420,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,96*
€ 399,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,93*
€ 364,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,17*
€ 344,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 273,95*
€ 326,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.