Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S5-5-C10-32 :: Reflextaster kurze Tastweite :: Reichweite: 1…10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S5-5-C10-32 :: Reflextaster kurze Tastweite :: Reichweite: 1…10 cm
Artikelbild - S5-5-C10-32 :: Reflextaster kurze Tastweite :: Reichweite: 1…10 cm
Artikel-Nr.:
     1253-G5210532
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S5-5-C10-32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor

DATALOGIC S5-5-C10-32 :: Reflextaster kurze Tastweite :: Reichweite: 1…10 cm

Sensoren der S5-Serie sind zylindrische Sensoren und lassen sich praktisch überall installieren. Sie wurden für den Einsatz bei Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen und automatische Lager entwickelt.
Weitere Informationen:
Optik:
gerade
Reichweite:
1…10 cm
Wellenlänge:
880 nm (infrarot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
wahlweise NPN / PNP
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 150 mA
Sättigungsspannung:
max. 2,5 V
Ansprechzeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
M18-Zylinder
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 25 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,45*
€ 118,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.