Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 21mm, Flood (28°), grün (528 nm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild - LED-Modul 21mm, Flood (28°), grün (528 nm)
Artikelbild - LED-Modul 21mm, Flood (28°), grün (528 nm)
Detail - LED-Modul 21mm, Flood (28°), grün (528 nm)
Detail - LED-Modul 21mm, Flood (28°), grün (528 nm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-005389
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-005389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul grün
led modul

LED-Modul 21mm, Flood (28°), grün (528 nm)


Eigenschaften
  • Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
  • Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
  • Enorm lichtstark
  • Große Auswahl an Lichtfarben und Farbtemperaturen
  • Dank verschiedener Optiken für nahezu jeden Anwendungsbereich geeignet
  • Passend für IL1-, IL12-, IL13-Serie und weitere Leuchten (Übersicht auf der letzten Seite)

Lieferumfang
  • LED-Modul 21mm
Weitere Informationen:
Optik:
Flood (28°)
Lichtfarbe:
grün (528 nm)
LED-Typ:
3 W Power-LED
Leistungsaufnahme:
ca. 3W
Länge:
42 mm
Durchmesser:
21 mm
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan
Material Optik:
PMMA (bei UV statt dessen Reflektor aus Edelstahl)
Gewicht:
ca. 18g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1253
unbekannt
€ 8,95*
ab € 36,62*
€ 52,26*
€ 14,90*
ab € 50,71*
€ 67,04*
Preise: Lager 1253
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1253
Versand: Lager 1253
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1253
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.