Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 28mm, Flood (25°), rot (625 nm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Modul 28mm, Flood (25°), rot (625 nm)
Artikelbild - LED-Modul 28mm, Flood (25°), rot (625 nm)
Detail - LED-Modul 28mm, Flood (25°), rot (625 nm)
Detail - LED-Modul 28mm, Flood (25°), rot (625 nm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-005638
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-005638
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
led modul rot
led modul

LED-Modul 28mm, Flood (25°), rot (625 nm)


Eigenschaften
  • Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
  • Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
  • Enorm lichtstark
  • Große Auswahl an Lichtfarben und Farbtemperaturen
  • Dank verschiedener Optiken für nahezu jeden Anwendungsbereich geeignet
  • Passend für IL1-, IL12-, IL13-Serie und weitere Leuchten (Übersicht auf der letzten Seite)

Lieferumfang
  • LED-Modul 28mm
Weitere Informationen:
Optik:
Flood (25°)
Lichtfarbe:
rot (625 nm)
LED-Typ:
3 W Power-LED
Leistungsaufnahme:
ca. 3W
Länge:
45 mm
Durchmesser:
28 mm
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
titan
Material Optik:
PMMA
Gewicht:
ca. 25g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.