Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Auflichtleuchte IL12-Lab 2-arm, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild - LED-Auflichtleuchte IL12-Lab 2-arm, 450 mm
Artikelbild - LED-Auflichtleuchte IL12-Lab 2-arm, 450 mm
Detail - LED-Auflichtleuchte IL12-Lab 2-arm, 450 mm
Detail - LED-Auflichtleuchte IL12-Lab 2-arm, 450 mm
Detail - LED-Auflichtleuchte IL12-Lab 2-arm, 450 mm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-006569
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-006569
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtlampe

LED-Auflichtleuchte IL12-Lab 2-arm, 450 mm


Eigenschaften
  • Flexible Beleuchtung dank halbstarrer Arme
  • Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
  • Flimmerfreies Licht für Foto und Video
  • Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Auflichtleuchte IL12-Lab 2-arm
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Module müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Armlänge:
450 mm
Leuchtmittel:
2 × LED-Modul 21 mm
LED-Typ:
3-W-Power-LED
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Schutzklasse:
III
Anzahl der Arme:
2
Kabellänge Netzteil:
ca. 1,4 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 0,7 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1253
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,77*
€ 240,75*
Frei Haus
ab € 243,94*
€ 278,53*
Preise: Lager 1253
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,75*
€ 286,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,30*
€ 269,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,77*
€ 237,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1253
Versand: Lager 1253
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1253
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010758
ab € 177,02*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010756
ab € 115,53*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010723
ab € 36,05*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005937
ab € 35,92*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005935
ab € 36,18*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006445
ab € 35,91*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006422
ab € 34,81*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005936
ab € 35,97*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006449
ab € 35,87*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010722
ab € 35,76*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005390
ab € 36,07*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005389
ab € 36,51*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006444
ab € 36,05*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006421
ab € 35,91*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005388
ab € 36,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.