Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsplatzleuchte PL300-A, pur-weiß (6.000 K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Arbeitsplatzleuchte PL300-A, pur-weiß (6.000 K)
Artikelbild - LED-Arbeitsplatzleuchte PL300-A, pur-weiß (6.000 K)
Detail - LED-Arbeitsplatzleuchte PL300-A, pur-weiß (6.000 K)
Detail - LED-Arbeitsplatzleuchte PL300-A, pur-weiß (6.000 K)
Detail - LED-Arbeitsplatzleuchte PL300-A, pur-weiß (6.000 K)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-008295
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-008295
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED-Arbeitsplatzleuchte PL300-A, pur-weiß (6.000 K)


Eigenschaften
  • LED-Arbeitsplatzleuchte für den alltäglichen Gebrauch in Gewerbe und Industrie
  • Flexible Beleuchtung über einen großen Arbeitsbereich
  • Robuster und leicht zu fixierender Gelenkarm
  • Flimmerfreies Licht dank optimierter Elektronik
  • Sehr lichtstarke und homogene Ausleuchtung
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar

Lieferumfang
  • Arbeitsplatzleuchte PL300-A
  • Steckernetzteil mit Hohlstecker (24 V, 1.000 mA)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Farbtemperatur:
pur-weiß (6.000 K)
LED-Typ:
6 × 3 W Power-LED
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme:
ca. 14 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Schutzklasse:
III
Schutzart:
IP50
Armlänge:
400 mm + 400 mm + 80 mm
Abmessung Leuchtenkopf:
300 mm × 30 mm × 30 mm
Klemmweite:
20 mm - 70 mm
Material:
eloxiertes Aluminium und Kunststoff
Farbe:
silber und schwarz
Gewicht:
ca. 1,0 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,15*
€ 536,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,25*
€ 507,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,42*
€ 478,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,48*
€ 468,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,15*
€ 427,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.