Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler Lichtleiter GLF1, 11 mm, 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild - Flexibler Lichtleiter GLF1, 11 mm, 1600 mm
Artikelbild - Flexibler Lichtleiter GLF1, 11 mm, 1600 mm
Detail - Flexibler Lichtleiter GLF1, 11 mm, 1600 mm
Detail - Flexibler Lichtleiter GLF1, 11 mm, 1600 mm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-010601
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010601
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexibler Lichtleiter
flexibler lichtleiter

Flexibler Lichtleiter GLF1, 11 mm, 1600 mm


Eigenschaften
  • Hohe Flexibilität und Lichtausbeute
  • Sehr gute Transmission
  • Punktförmige Beleuchtung
  • Geringe Wärmeentwicklung am Objekt
  • Für Halogen- und LED-Kaltlichtquellen
  • Ausführungen mit mehreren frei beweglichen Armen
  • Adaptierbar auf Lichtquellen aller Hersteller
  • Kundenorientiert anpassbar

Lieferumfang
  • Flexibler Lichtleiter GLF1
Weitere Informationen:
Aktiver Durchmesser:
11 mm
Armlänge:
1600 mm
Lichtleiteranschluss:
15 mm (Standard)
Abstrahlwinkel:
70°
Beleuchtung:
punktförmig
Anzahl der Arme:
1
Umgebungstemperatur:
max. 80°C
Temperatur Eingang (Lichtquelle):
max. 240°C
Material Schlauch:
Stahlspirale, PVC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1253
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,82*
€ 545,53*
Frei Haus
ab € 540,53*
€ 616,98*
Preise: Lager 1253
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,53*
€ 649,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,11*
€ 635,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,54*
€ 596,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,46*
€ 587,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,82*
€ 542,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1253
Versand: Lager 1253
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1253
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-012217
ab € 231,97*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-002917
ab € 32,79*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-012573
ab € 63,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.