Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Auflichtleuchte IL13 2-arm, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Auflichtleuchte IL13 2-arm, 450 mm
Artikelbild - LED-Auflichtleuchte IL13 2-arm, 450 mm
Detail - LED-Auflichtleuchte IL13 2-arm, 450 mm
Detail - LED-Auflichtleuchte IL13 2-arm, 450 mm
Detail - LED-Auflichtleuchte IL13 2-arm, 450 mm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-010768
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010768
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtlampe

LED-Auflichtleuchte IL13 2-arm, 450 mm


Eigenschaften
  • Flexible Beleuchtung dank halbstarrer Arme
  • Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
  • Mit Schraubkappen und Schutzglas für hohe Anforderungen
  • Flimmerfreies Licht für Foto und Video
  • Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Auflichtleuchte IL13 2-arm
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Module müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Armlänge:
450 mm
Leuchtmittel:
6 × LED-Modul 21 mm
LED-Typ:
3-W-Power-LED
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Schutzklasse:
III
Anzahl der Arme:
2
Durchmesser für Stativstange:
12 mm
Kabellänge Netzteil:
ca. 1,4 m
Schutzglas:
Borosilikat-Glas
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 1,7 kg
Abmessung Steuerung (L × B × H):
80 mm × 40 mm × 37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,39*
€ 914,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 749,96*
€ 892,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,52*
€ 852,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,86*
€ 829,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,20*
€ 747,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-004980
ab € 27,46*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-011656
ab € 24,99*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010758
ab € 177,02*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010756
ab € 115,53*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010723
ab € 36,05*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005937
ab € 35,92*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005935
ab € 36,18*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006445
ab € 35,91*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006422
ab € 34,81*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005936
ab € 35,97*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006449
ab € 35,87*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010722
ab € 35,76*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005390
ab € 36,07*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-005389
ab € 36,51*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-006444
ab € 36,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.