Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endoskop-Leuchtstab LS1, mit Netzteil und Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - Endoskop-Leuchtstab LS1, mit Netzteil und Kabel
Artikelbild - Endoskop-Leuchtstab LS1, mit Netzteil und Kabel
Detail - Endoskop-Leuchtstab LS1, mit Netzteil und Kabel
Detail - Endoskop-Leuchtstab LS1, mit Netzteil und Kabel
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-010984
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-010984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leucht-Gimmicks
Leuchtgimmicks
Leuchtstab
leuchtstab

Endoskop-Leuchtstab LS1, mit Netzteil und Kabel


Lieferumfang
  • Endoskop-Leuchtstab LS1
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Variante:
mit Netzteil und Kabel
Lichtstrom:
ca. 80 - 100 lm
Anzahl LEDs:
1
Farbtemperatur:
4.000 K
LED-Lebensdauer:
50.000 h (Herstellerangabe)
Leistungsaufnahme:
5 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
5 V DC, 750 mA
Länge:
150 mm (andere Längen auf Anfrage)
Durchmesser:
8 mm
Material:
Edelstahl
Farbe:
natur
Gewicht:
ca. 12 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,41*
€ 117,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,29*
€ 105,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,26*
€ 102,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,39*
€ 87,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.