Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Ringleuchte
>
Artikel
LED-Ringlicht RL4-S40, Steckbares Kabel (Inklusive), max. 74 mm, amber (590 nm)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1253H-100-011702
Hersteller:
StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
100-011702
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchten mikroskop
LED-Ringlicht RL4-S40, Steckbares Kabel (Inklusive), max. 74 mm, amber (590 nm)
Eigenschaften
Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
Perfekte Auflicht-Beleuchtung für Mikroskope
Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
Vier schaltbare Segmente mit variabler Rotationsgeschwindigkeit
In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design
Lieferumfang
LED-Ringlicht RL4-S40
LED-Steuereinheit (TC²°)
Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Variante:
Steckbares Kabel (Inklusive)
Spanndurchmesser:
max. 74 mm
Lichtfarbe:
amber (590 nm)
Arbeitsabstand:
50 mm - 150 mm
Optimaler Arbeitsabstand:
ca. 80 mm
Anzahl LEDs:
48
Helligkeitssteuerung:
stufenlos 0 - 100% (4 Segmente mit verschiedenen Rotationsmodi)
Leistungsaufnahme:
ca. 7 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Höhe:
25,5 mm
Außendurchmesser:
99 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Innengewinde:
M67 × 0,75
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 230 g
Abmessung Steuerung (L × B × H):
161 mm × 78 mm × 45 mm
... >
Lager 1253
>
LED-Ringlichter
>
Ringlicht
Weitere Suchbegriffe:
ringleuchte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,77*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,27*
€ 695,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,52*
€ 671,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,87*
€ 650,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,09*
€ 636,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,77*
€ 579,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Diffusorscheibe für RL4-Serie
StarLight Opto-Electronics
100-011486
ab € 44,05*
Zubehör
Polfilterset für RL4-Serie
StarLight Opto-Electronics
100-010280
ab € 183,06*
Zubehör
Schutzscheibe für RL4-Serie
StarLight Opto-Electronics
100-010277
ab € 47,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen