Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Ringlicht RL4-S40, Steckbares Kabel (Inklusive), max. 74 mm, blau (470 nm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Ringlicht RL4-S40, Steckbares Kabel (Inklusive), max. 74 mm, blau (470 nm)
Artikelbild - LED-Ringlicht RL4-S40, Steckbares Kabel (Inklusive), max. 74 mm, blau (470 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL4-S40, Steckbares Kabel (Inklusive), max. 74 mm, blau (470 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL4-S40, Steckbares Kabel (Inklusive), max. 74 mm, blau (470 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL4-S40, Steckbares Kabel (Inklusive), max. 74 mm, blau (470 nm)
Detail - LED-Ringlicht RL4-S40, Steckbares Kabel (Inklusive), max. 74 mm, blau (470 nm)
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-012036
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-012036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
ringleuchten mikroskop

LED-Ringlicht RL4-S40, Steckbares Kabel (Inklusive), max. 74 mm, blau (470 nm)


Eigenschaften
  • Homogene Ausleuchtung im gesamten Arbeitsbereich
  • Perfekte Auflicht-Beleuchtung für Mikroskope
  • Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • Vier schaltbare Segmente mit variabler Rotationsgeschwindigkeit
  • In verschiedenen Lichtfarben und Farbtemperaturen erhältlich
  • Variabler Spanndurchmesser, mit Reduzierringen anpassbar
  • Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design

Lieferumfang
  • LED-Ringlicht RL4-S40
  • LED-Steuereinheit (TC²°)
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Variante:
Steckbares Kabel (Inklusive)
Spanndurchmesser:
max. 74 mm
Lichtfarbe:
blau (470 nm)
Arbeitsabstand:
50 mm - 150 mm
Optimaler Arbeitsabstand:
ca. 80 mm
Anzahl LEDs:
48
Helligkeitssteuerung:
stufenlos 0 - 100% (4 Segmente mit verschiedenen Rotationsmodi)
Leistungsaufnahme:
ca. 7 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Höhe:
25,5 mm
Außendurchmesser:
99 mm
Innendurchmesser:
66 mm
Innengewinde:
M67 × 0,75
Länge Zuleitung:
0,85 m
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 230 g
Abmessung Steuerung (L × B × H):
161 mm × 78 mm × 45 mm
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,82*
€ 699,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,29*
€ 679,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,34*
€ 658,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,61*
€ 643,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,81*
€ 580,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-011486
ab € 44,13*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010280
ab € 182,58*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-010277
ab € 47,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.