Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Auflichtleuchte IL11, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - LED-Auflichtleuchte IL11, 450 mm
Artikelbild - LED-Auflichtleuchte IL11, 450 mm
Detail - LED-Auflichtleuchte IL11, 450 mm
Detail - LED-Auflichtleuchte IL11, 450 mm
StarLight - Logos
Artikel-Nr.:
     1253H-100-012043
Hersteller:
     StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
     100-012043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtlampe

LED-Auflichtleuchte IL11, 450 mm


Eigenschaften
  • Flexible Beleuchtung dank halbstarrer Arme
  • Perfekte Auflicht-Beleuchtung für Mikroskope
  • Geringe Abmessungen der Leuchtenköpfe
  • Flimmerfreies Licht für Foto und Video
  • Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)
  • Helligkeit von 0 - 100% einstellbar
  • Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Lieferumfang
  • LED-Auflichtleuchte IL11
  • Multi-Adapter Steckernetzteil (EU, UK, US)
  • Betriebsanleitung
Weitere Informationen:
Armlänge:
450 mm
Beleuchtungsstärke:
400 klx (Abstand 2 cm)
Leuchtmittel:
2 ? High CRI LED
Farbtemperatur:
5.600 K (pur-weiß)
Farbwiedergabeindex:
= 95
Helligkeitssteuerung:
feinstufig 0 - 100% mit Memory-Funktion
Leistungsaufnahme:
ca. 10 W
Eingang Netzteil:
100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Ausgang Netzteil:
24 V DC, 1 A
Schutzklasse:
III
Anzahl der Arme:
2
Durchmesser für Stativstange:
12 mm
Kabellänge Netzteil:
1,40 m
Material:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
schwarz
Gewicht:
ca. 0,6 kg
Abmessung Steuerung (L ? B ? H):
80 mm ? 40 mm ? 37 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,81*
€ 305,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,17*
€ 297,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,91*
€ 280,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,70*
€ 247,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-004980
ab € 27,46*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-011656
ab € 24,99*
Zubehör
StarLight Opto-Electronics
100-011893
ab € 82,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.