Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48-PORT GB UNMANAGED SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-0714234
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS348-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449120219
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch
FANLESS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Unmanaged
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 257,36*
€ 278,62*
Frei Haus
ab € 259,91*
€ 278,98*
€ 6,78*
ab € 266,06*
€ 285,77*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 268,58*
€ 288,16*
Lager 128
Frei Haus
ab € 318,08*
€ 339,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,14*
€ 403,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,64*
€ 397,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,08*
€ 378,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.