Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12TB 7.2K RPM SATA 6GPS 512E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 401-ABHY Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
DELL 401-ABHY Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-0911N88
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     401-ABHY
EAN/GTIN:
     5397184074800
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN HOTPLUG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 519,22*
€ 582,71*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 537,89*
€ 604,48*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 544,43*
€ 609,02*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,71*
€ 693,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,80*
€ 686,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,51*
€ 677,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,06*
€ 665,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,22*
€ 617,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.