Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-0913687 Herst.-Nr.: A7945660 EAN/GTIN: 5397063785247 |
| |
|
| | |
| DDR4 - DIMM 1.2 V ECC Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Ja | Interner Speichertyp: | DDR4 | Komponente für: | PC / Server | Memory Formfaktor: | 288-pin DIMM | Speicherkapazität: | 16 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 16 GB | Speichertaktfrequenz: | 2133 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 263,71* | € 283,98* | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 286,75* | € 307,83* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 346,12* | € 369,13* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 349,73* | € 373,03* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 399,88* | € 425,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|