Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12TB 7.2K RPM SATA 6GPS 512E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 400-AUWK Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
DELL 400-AUWK Interne Festplatte 3.5" 12 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-0916T79
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AUWK
EAN/GTIN:
     5397184222751
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5IN HOTPLUG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
12000 GB
Hot-Swap:
Ja
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 480,51*
€ 511,53*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 497,10*
€ 530,67*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 502,24*
€ 534,86*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 845,83*
€ 890,18*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,53*
€ 608,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,47*
€ 605,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,46*
€ 597,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 499,17*
€ 594,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,51*
€ 571,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.