Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4TB 5.4K RPM SATA 6GBPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 56RCV Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 3.5" Serial ATA III
DELL 56RCV Interne Festplatte 4 TB 5400 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-091DF36
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-BGED
EAN/GTIN:
     5397184356852
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
512N 3.5IN CABLED HARD DRIVE CK
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
5400 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
4000 GB
Schnittstelle:
SATA
Typ:
HDD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 161,53*
€ 199,05*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,94*
€ 200,32*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,17*
€ 202,05*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 170,89*
€ 204,91*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,41*
€ 214,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.